{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744687 | |
Číslo výrobce | 114031 11,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 11,2
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
793 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Typ | N | N | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |