{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,25 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 9,25 | |
EAN / GTIN | 4062406744489 | |
Číslo výrobce | 114031 9,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 9,25
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
687,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 9,25 mm | 9,25 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | 0,1 mm/ot. |