{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 130 mm | |
Celková délka L | 191 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 18 | |
EAN / GTIN | 4062406744953 | |
Číslo výrobce | 114031 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 18
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 130 | 130 | 130 | 62 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 | 103 | 103 | 35 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |