Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 11,8

Artiklové číslo: 114031 11,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    385,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    321,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 11,8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 76,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 94 mm
Celková délka L 142 mm
⌀ stopky Ds 11,8 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114031 11,8
EAN / GTIN 4062406744748
Číslo výrobce 114031 11,8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. palce): 11,8

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 11,8

na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
385,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
321,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
137,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
114,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
220,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
749,00 CZK
426,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
624,00 CZK
355,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
721 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
463,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
386,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2
Barevný kroužek bez bez bez bez bez
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS HSS
Typ N N N N N
Délka drážky pro třísky Lc 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm
⌀ stopky Ds 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 76,3 mm 76,3 mm 76,3 mm 76,3 mm 76,3 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku