{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 130 mm | |
Celková délka L | 228 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 18 | |
EAN / GTIN | 4045197030382 | |
Číslo výrobce | 116340 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
1 222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
1 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 228 | 228 | 263 |
Jmenovitý ⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 103 | 103 | 138 |