{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 212 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030245 | |
Číslo výrobce | 116340 14,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 14,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
889,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 212 | 212 | 245 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 | 114 | 147 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,3 | 92,3 | 125,3 |