{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 81,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 182 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 13 | |
EAN / GTIN | 4045197030184 | |
Číslo výrobce | 116340 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 182 | 182 | 215 |
Jmenovitý ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 | 101 | 134 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |