{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 106,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 135 mm | |
Celková délka L | 233 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 19 | |
EAN / GTIN | 4045197030429 | |
Číslo výrobce | 116340 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
1 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
1 997,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 171 mm | 64 mm | 135 mm |