{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16,25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 100,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 125 mm | |
Celková délka L | 223 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030313 | |
Číslo výrobce | 116340 16,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 16,25mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | INOX |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |