{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16,25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 100,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 125 mm | |
Celková délka L | 223 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031952 | |
Číslo výrobce | 116360 16,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA 16,25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 223 | 223 | 223 |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | INOX | N | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |