{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 26 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 126 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 165 mm | |
Celková délka L | 286 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032232 | |
Číslo výrobce | 116360 26 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 26mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
2 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
5 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm | 286 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 120 stupeň |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |