{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 140 mm | |
Celková délka L | 238 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197032072 | |
Číslo výrobce | 116360 19,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA 19,75 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 238 | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 |
Jmenovitý ⌀ DC | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 130 | 130 | 118 | 118 |
Typ | INOX | FS | N | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 140 | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 110,4 | 110,4 |