{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 168 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Číslo výrobce | 116360 10,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
570,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
659 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 364,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 168 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm | 87 mm |