{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 29,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 130,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 175 mm | |
Celková délka L | 296 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 29,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032300 | |
Číslo výrobce | 116360 29,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA 29,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 135 | 118 | 118 |
Morse kužel MK velikost | 3 | 3 | 3 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |