{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 82,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 182 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031822 | |
Číslo výrobce | 116360 12,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
408 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | modrá |
Celková délka L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |