{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002921 | |
Číslo výrobce | 113020 12,5 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |