{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002822 | |
Číslo výrobce | 113020 10,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E FS 10,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
592,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 199 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
399,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
671,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | FS | N | H |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 87 | 43 |
⌀ stopky Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,7 | 71,7 | 27,7 |