Krátký vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,3mm

Artiklové číslo: 113020 9,3
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    361,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    301,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 9,3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Typ FS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 26,1 mm
Délka drážky pro třísky Lc 40 mm
Celková délka L 84 mm
⌀ stopky Ds 9,3 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113020 9,3
EAN / GTIN 4045197002723
Číslo výrobce 113020 9,3
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zvláště robustní a stabilní díky zesílenému jádru.
Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.
Drážky lesklé, fazetky nitridované.
S výbrusem špičky ve tvaru C do 3,9 mm, tvar S (speciální) od 4 mm.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku