{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | |
Celková délka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 17,75 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197003096 | |
Číslo výrobce | 113020 17,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E FS 17,75 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
1 763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 | 228 |
Jmenovitý ⌀ DC | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 | 130 |