{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002440 | |
Číslo výrobce | 113020 6,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E FS 6,6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 | 6,6 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
⌀ stopky Ds | 6,6 | 6,6 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |