{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002679 | |
Číslo výrobce | 113020 8,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E FS 8,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
989,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | modrá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |