{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002174 | |
Číslo výrobce | 113020 4,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E FS 4,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
490 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
720 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 541 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
70,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 284 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
43,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 55 | 75 | 75 | 55 | 55 |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 | 43 | 43 | 14 | 14 |