{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 8,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 12 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197001979 | |
Číslo výrobce | 113020 2,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E FS 2,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
67,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,1 | 2,1 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 |
⌀ stopky Ds | 2,1 | 2,1 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 8,9 | 20,9 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |