{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 14 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002013 | |
Číslo výrobce | 113020 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E FS 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 625 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 382 ks okamžitě k dodání
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 306 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 107 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
24,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | růžová | modrá | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |