{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002624 | |
Číslo výrobce | 113020 8,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E FS 8,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
877,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | modrá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,6 | 62,6 | 62,6 |