{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 4,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 6 mm | |
Celková délka L | 26 mm | |
⌀ stopky Ds | 1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113020 1 | |
EAN / GTIN | 4045197001863 | |
Číslo výrobce | 113020 1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E FS 1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
399 ks okamžitě k dodání
62,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 26 | 34 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Vrcholový úhel | 135 | 135 |
Typ | FS | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 4,5 | 10,5 |