{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197031778 | |
Číslo výrobce | 116360 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
492,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | Morse kužel | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 47 mm | 94 mm |