{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 11 | |
EAN / GTIN | 4045197535504 | |
Číslo výrobce | 114405 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E N 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
492,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Celková délka L | 142 | 95 | 142 | 142 | 175 |
Jmenovitý ⌀ DC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,5 | 30,5 | 30,5 | 77,5 | 77,5 |