{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 62,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535276 | |
Číslo výrobce | 114405 8,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N 8,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,2 | 8,2 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 | 37 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 62,7 | 24,7 |