{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197534934 | |
Číslo výrobce | 114405 4,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E N 4,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
643 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
365 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
49,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,8 | 18,8 | 9,8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |