{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535160 | |
Číslo výrobce | 114405 7,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,1mm
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
611,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Celková délka L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |