{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 66,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535399 | |
Číslo výrobce | 114405 9,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N 9,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
346,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
390,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | FS |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 | 40 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |