Spirálový vrták HSS-E N 2,9 mm

Artiklové číslo: 114405 2,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
293 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 2,9 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 135 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 28,7 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 33 mm
    Celková délka L 61 mm
    ⌀ stopky Ds 2,9 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114405 2,9
    EAN / GTIN 4045197534743
    Číslo výrobce 114405 2,9

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    35
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    28
    Ocel < 900 N/mm
    P
    22
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    8
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
    S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Spirálový vrták HSS-E N 2,9 mm

    Spirálový vrták HSS-E N 2,9 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    293 ks okamžitě k dodání
    73,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    128 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    120,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    100,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet břitů Z 2 2
    Stopka válcová stopka válcová stopka
    Řezný materiál HSS E HSS E
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8
    Typ N FS
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 0,03
    Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku