{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197534897 | |
Číslo výrobce | 114405 4,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E N 4,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,4 | 4,4 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 135 | 135 |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 | 24 |
⌀ stopky Ds | 4,4 | 4,4 |