{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 76,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535535 | |
Číslo výrobce | 114405 11,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E N 11,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
840,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | Morse kužel |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 | 47 | 94 |