{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 68 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535320 | |
Číslo výrobce | 114405 8,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N 8,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 | 8,7 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 135 | 135 |
Typ | N | FS |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 68 | 27 |