Spirálový vrták HSS-E N 10,5 mm

Artiklové číslo: 114405 10,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    389,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    324,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
698 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 10,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 71,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 87 mm
Celková délka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114405 10,5
EAN / GTIN 4045197535481
Číslo výrobce 114405 10,5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spirálový vrták HSS-E N 10,5 mm

Spirálový vrták HSS-E N 10,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
698 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
389,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
324,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
592,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
493,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 359,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Stopka válcová stopka válcová stopka Morse kužel
Řezný materiál HSS E HSS E HSS E
Vrcholový úhel 135 135 135
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8
Typ N FS INOX
Délka drážky pro třísky Lc 87 43 87
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku