{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 4 | |
EAN / GTIN | 4045197534859 | |
Číslo výrobce | 114405 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 900 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 75 | 55 | 75 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 22 | 22 |