{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 66,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114405 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535405 | |
Číslo výrobce | 114405 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
793 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | žlutá | červená | bez | modrá | modrá | zelená | bez | zelená | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |