Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,5mm

Artiklové číslo: 114500 9,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    659,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    550,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 9,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 66,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 81 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9,5 mm
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114500 9,5
EAN / GTIN 4045197020406
Číslo výrobce 114500 9,5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro.
S hrotem tvar C.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku