{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,8 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114500 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020031 | |
Číslo výrobce | 114500 5,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
931 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 092,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | DIN 1835 A s h6 | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |