{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,2 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114500 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020178 | |
Číslo výrobce | 114500 7,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
953 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
359 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
21,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
30,33 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
25,27 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | žlutá | červená | bez | bez | verde |
Celková délka L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 grado | 130 grado |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Punta elicoidale |