{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114500 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020369 | |
Číslo výrobce | 114500 9,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,1mm
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
808,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
457,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
509 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | modrá | žlutá | červená | bez | bez | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |