{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | |
Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114200 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197015990 | |
Číslo výrobce | 114200 9,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS W 9,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 125 | 125 | 84 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | W | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 | 81 | 40 |