Spirálový vrták HSS W 0,9 mm

Artiklové číslo: 114200 0,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    111,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    93,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 0,9 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 9,7 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 11 mm
    Celková délka L 32 mm
    ⌀ stopky Ds 0,9 mm
    Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky 0,05 mm/ot.
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114200 0,9
    EAN / GTIN 4045197015174
    Číslo výrobce 114200 0,9

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    40
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Normální síla jádra bez rozšiřování.
    Přesný výbrus špičky.
    Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.
    Leskle broušený povrch.
    S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Spirálový vrták HSS W 0,9 mm

    Spirálový vrták HSS W 0,9 mm

    na poptávku
    Momentálně není skladem
    0 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    111,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 5  ks
    93,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    910 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    95,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 5  ks
    79,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet břitů Z 2 2
    Povlak bez povlaku bez povlaku
    Vnitřní chlazení ne ne
    Stopka válcová stopka válcová stopka
    Řezný materiál HSS HSS
    Délka drážky pro třísky Lc 11 11
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 9,7 9,7

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku