Spirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,8mm

Artiklové číslo: 114200 1,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    99,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    82,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 1,8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 19,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 22 mm
Celková délka L 46 mm
⌀ stopky Ds 1,8 mm
Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114200 1,8
EAN / GTIN 4045197015266
Číslo výrobce 114200 1,8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.
Leskle broušený povrch.
S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku