Spirálový vrták HSS W 5 mm

Artiklové číslo: 114200 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    143,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    119,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 592 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 5 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 44,5 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 52 mm
    Celková délka L 86 mm
    ⌀ stopky Ds 5 mm
    Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky 0,14 mm/ot.
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114200 5
    EAN / GTIN 4045197015587
    Číslo výrobce 114200 5

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    40
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Normální síla jádra bez rozšiřování.
    Přesný výbrus špičky.
    Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.
    Leskle broušený povrch.
    S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku