{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,4 mm | |
Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114200 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015624 | |
Číslo výrobce | 114200 5,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
123,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
|
|
Barevný kroužek | žlutá | červená | bez | bez | modrá | modrá |
Celková délka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
⌀ stopky Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |