{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | |
Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114200 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015228 | |
Číslo výrobce | 114200 1,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS W 1,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
24,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | žlutá | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 130 | 130 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |