Spirálový vrták HSS W 4,1 mm

Artiklové číslo: 114200 4,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    129,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    107,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 36,9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 43 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 4,1 mm
Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114200 4,1
EAN / GTIN 4045197015495

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.
Leskle broušený povrch.
S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku